曜日別特売
PH300A280-24/T DC入力電源(DC-DCコンバータ) TDKラムダ 49729253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DC入力電源(DC-DCコンバータ)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
内容量1個定格出力電圧(V)DC24最大出力電力(W)300注文コード49729253品番PH300A280-24/T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え

定格出力電圧(V)DC24出力電流(A)(最大)12.5最大出力電力(W)300定格入力電圧(V)DC280仕様ベースプレートあり、ORing 回路、並列運転オプション取付支柱Φ3.3(タップ無し貫通穴)形状オンボード幅(mm)61サイズ業界標準:1/2ブリック高さ(mm)12.7質量(g)100タイプパワーモジュール奥行(mm)57.9端子形状DIP出力点数1出力電圧可変範囲(V)14.4~28.8入力電圧範囲(V)DC200~425出力数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする