※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個定格出力電圧(V)DC12最大出力電力(W)100注文コード49729393品番PH100A280-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品は定格出力電圧・最大出力電力など20種類から選べます他の種類を見る 広い入力電圧範囲、200 ~ 425VDC 小型化、業界標準クォーターブリックサイズ(50 ~ 150W)、ハーフブリックサイズ(300W) 広範囲な動作ベースプレート温度:-40 ~ +100℃ 豊富なラインアップ、同サイズで50 ~ 150Wを品揃え