CC2.990 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49733135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC2.990 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49733135
CC2.990 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49733135

超硬リーマーCシリーズ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本刃径D(Φmm)2.990注文コード49733135品番CC2.990
参考基準価格(税別)¥4,750販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
刃径D(Φmm)2.990全長L(mm)80刃長l1(mm)20材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49733564
2020-04-30
用途: 複合加工機にて使用(仕上加工)
製造業

寸法バッチリ出ました。
刃物径テーパーもなく精度良いです、刃持ちも良いです。

対象商品 : 49733171
2014-08-08
用途: h7公差の精度穴加工

安い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする