曜日別特売
MZC-13 超音波ミスト式加湿器用 交換用 クリーンフィルター/抗菌カートリッジ(1セット入り) YAMAZEN(山善) 49735928

 

MZC-13 超音波ミスト式加湿器用 交換用 クリーンフィルター/抗菌カートリッジ(1セット入り) YAMAZEN(山善) 49735928
MZC-13 超音波ミスト式加湿器用 交換用 クリーンフィルター/抗菌カートリッジ(1セット入り) YAMAZEN(山善) 49735928
MZC-13 超音波ミスト式加湿器用 交換用 クリーンフィルター/抗菌カートリッジ(1セット入り) YAMAZEN(山善) 49735928
MZC-13 超音波ミスト式加湿器用 交換用 クリーンフィルター/抗菌カートリッジ(1セット入り) YAMAZEN(山善) 49735928

超音波ミスト式加湿器用 交換用 クリーンフィルター/抗菌カートリッジ(1セット入り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード49735928品番MZC-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

交換用クリーンフィルター、抗菌カートリッジ 1セット入り。水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える。クリーンフィルター:水道水に含まれるカルシウムなどのミネラル分を吸着し水アカや白粉などの付着を軽減。抗菌カートリッジ:水槽内にたまった水の雑菌繁殖を抑える。

用途水アカ、白粉の付着を軽減し、水槽内の雑菌繁殖を抑える交換用カートリッジ。適合機種MZ-F13、KMZ-F13、JPD-F13質量(g)クリーンフィルター:10、抗菌カートリッジ:40交換目安1日約6時間の運転で約半年寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリーンフィルター:42×42×20、抗菌カートリッジ:×45×74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする