PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328

 

PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328
PH-625B 【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド HAMILeX(ハミレックス) 49737328

【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
対応インチサイズ~60V型
ブラック
内容量1台注文コード49737328品番PH-625B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。

付属品ディスプレイ取付ネジセット質量(kg)約23.5ブラック耐荷重(kg)100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)キャスター双輪キャスター(内ストッパー2個)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×760×1595キャスター径(Φmm)75対応インチサイズ~60V型
関連資料:(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする