HAMILeX(ハミレックス)
【大型用】~75V型対応ディスプレイスタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
対応インチサイズ
~80V型
~60V型
~80V型
色
シルバー
シルバー
ブラック
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49737337
品番
PH-627S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
脚部アールデザイン。出っ張りをなくし安全性を考慮。
背面ホルダー。配線、CPU、STBを収納可能。
付属品
ディスプレイ取付ネジセット
質量(kg)
約23.5
色
シルバー
耐荷重(kg)
100(取付モニター/ディスプレイ:40以下)
キャスター
双輪キャスター(内ストッパー2個)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×760×1595
キャスター径(Φmm)
75
対応インチサイズ
~80V型
関連資料:
(0.27MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。