曜日別特売
PLP-B531 棚板 HAMILeX(ハミレックス) 49737504

PLP-B531 棚板 HAMILeX(ハミレックス) 49737504
PLP-B531 棚板 HAMILeX(ハミレックス) 49737504

棚板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1枚注文コード49737504品番PLP-B531
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

機器や用途に合わせて前後2段階の調節が可能
支柱の任意の位置に2枚まで取付可

総耐荷重(kg)10材質ブラック質量(kg)約4.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)839×400×25
関連資料:(0.32MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※テレビ/ディスプレイのサイズ・質量・取付ピッチをご確認の上お買い求めください
※工事現場への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする