内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。
並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。
伝送性能はカテゴリー6の8倍である2000MHz。超広域の伝送帯域に対応しています。
この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。
超高速環境のデータ・センター向けに開発された次世代規格40GBASE-T(40Gbps)に対応。将来的なグレードアップにも安心して使用できます。
ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。
サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。サビや酸化被膜の発生を防ぎます。
プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。
ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。
RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。