曜日別特売
3659-26 3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M 49742709

3659-26 3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M 49742709
3659-26 3M リボンケーブル,シールド有り,30m 3M 49742709

3M リボンケーブル,シールド有り,30m

商品レビューを投稿する
取扱停止中
幅(mm)31.8
内容量1リール(30m)注文コード49742709品番3659-26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様
極数 = 26
幅 = 31.8 mm
ピッチ = 1.27mm
リール長さ = 30m
許容電圧 = 300 V
容量 = 90.88 pF/m
特性インピーダンス = 106 Ω
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
コアストランド = 7/36
極数26幅(mm)31.8ピッチ(mm)1.27リール長さ(m)30許容電圧(V)300容量90.88 pF/m特性インピーダンス(Ω)106動作温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする