SLS 3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M 49744635

SLS 3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M 49744635
SLS 3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M 49744635
SLS 3M, SLS, ケーブルマーカー記載 3M 49744635

3M, SLS, ケーブルマーカー記載

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1個)注文コード49744635品番SLS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
固定方法 = 接着剤
長さ = 58mm
幅 = 25 mm
量 = 170
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +121℃
使用温度範囲 = -40 → +121 ℃
長さ(mm)58幅(mm)25固定方法接着剤動作温度(℃)-40~+121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする