LMK105BBJ475MVLF Capacitor MLCC 0402 X5R 太陽誘電 49748713

Capacitor MLCC 0402 X5R

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
種別10V 4.7uF
内容量1リール(10000個)注文コード49748713品番LMK105BBJ475MVLF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様太陽誘電0402大容量値積層セラミックコンデンサ. 太陽誘電のこの積層セラミックコンデンサ製品は、高密度実装に適した信頼性の高いソリューションです。 アルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサに比べて、この積層セラミックコンデンサは、ケースサイズが小さいながら、高定格電圧となっています。 太陽誘電のMLCCはモノリシック構造で、絶縁抵抗と絶縁破壊電圧が高いため、優れた信頼性を発揮します。 このシリーズは、低ESR (等価直列抵抗)で優れたノイズ吸収特性を発揮します。 ニッケルを電極素材として、まためっき加工に用いているため、コンデンサの耐熱性が向上し、移動が防止され、はんだ付けしやすくなっています。. 製品用途の情報. このMLCCは、オフィスオートメーション、AV機器、家庭用品などの一般的な電子機器での使用に適しています。 その他の用途には、PC、タブレット、スマートフォン、ワイヤレス応用装置などの通信機器があります。 また、液晶モジュールの電源バイパスコンデンサ、電圧ライン、及びLSI、IC、入力 / 出力コンバータにも適しています。 太陽誘電のMLCCは、スイッチング電源(二次側)やDC-DCコンバータの入力 / 出力の平滑化コンデンサ用途に使用することができます。種別10V 4.7uFRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする