※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995 (0.005トビ)
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
84日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
11.005
注文コード
49750924
品番
HG11.005
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
11.005
シャンク径d(Φmm)
12
全長L(mm)
145
刃長l1(mm)
75
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。