BRADY
Brady (ブレイディ) プリンタリボン ケーブルラベル R7968
710022
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49752518
品番
710022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ = リボン
併用可能製品 = MiniMarkラベルプリンタ
シリーズ = R7968
長さ = 90m
幅 = 110 mm
幅(mm)
110
長さ(m)
90
シリーズ
R7968
RoHS指令(10物質対応)
対応
併用機器
MiniMarkラベルプリンタ
アクセサリタイプ
リボン