Nikon(ニコン)
双眼鏡 モナーク HG
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
倍率(倍)
8
8
10
質量(g)
665
665
680
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49756096
品番
HG 8×42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
圧倒的な明るさと広視野で視界の隅々までシャープんで鮮明な見え味。モナーク最上位モデル
倍率(倍)
8
対物レンズ有効径(mm)
42
付属品
ケース、ストラップ
質量(g)
665
最短合焦距離
2m
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
145×131×56