つくし工房
建設副産物分別標識Cタイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
文字内容
ガラス・陶器くず
ガラス・陶器くず
ガラス・陶器くず
木くず
金属くず
生ごみ
もえるもの
もえないもの
ダンボール
コンクリート
空きカン
アルミカン
スチールカン
ビン
電線くず
石こうボード
ロックウール吸音板
塩ビ管
燃え殻(焼却灰)
発泡スチロール
管理型産業廃棄物
安定型産業廃棄物
廃プラスチック
軽量気泡コンクリート
ペットボトル
アスコン
廃石綿等
石綿含有産業廃棄物
紙くず
混合廃棄物
水銀使用製品産業廃棄物
全29種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49758573
品番
SH-128C
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
文字内容
ガラス・陶器くず
取付方式
ステッカー
材質
ステッカー
厚さ(mm)
0.07
寸法(mm)
100×100