※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
3.165
注文コード
49759096
品番
HG3.165
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
3.165
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
75
刃長l1(mm)
40
材質
H.S.S.
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
刃形
ストレート
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。