曜日別特売
TA122FH-1 R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 49760497

R410A/R32ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チャージホースTA132AF(赤・青・黄)
ホース長さ(cm)92
内容量1台注文コード49760497品番TA122FH-1
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
接続口径(inch)5/16フレアホース長さ(cm)92チャージホースTA132AF(赤・青・黄)仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141G-1)ケースTA122CS-2

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする