曜日別特売
9032326845 DIN41612コネクタ メス Harting 2列 2.54mm ピッチ ハーティング 49761444

DIN41612コネクタ メス Harting 2列 2.54mm ピッチ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 32オス・メス = メス行数 = 2ボディ向き = ストレート端子方法 = はんだローディング列 = a/cタイプ = Cピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = スルーホールクラス評価 = C2定格電流 = 2A注文コード49761444品番9032326845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
仕様
コンタクト数 = 32
オス・メス = メス
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a/c
タイプ = C
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = スルーホール
クラス評価 = C2
定格電流 = 2A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49762117
2024-05-29
用途: 基板の接続ケーブル
アイシステム株式会社

他のところだと納期がかかるのし取り扱い中止になったところもあるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする