曜日別特売
9670255615 D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極 ハーティング 49762817

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック定格電圧 = 1 kVシリーズ = SV TSDC幅 = 12.5mm寸法 = 53.2 x 12.5 x 17mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃注文コード49762817品番9670255615
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付けタイプ = パネルマウント
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
定格電圧 = 1 kV
シリーズ = SV TSDC
幅 = 12.5mm
寸法 = 53.2 x 12.5 x 17mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする