曜日別特売
9672255615 D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極 ハーティング 49762878

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 25極

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)仕様コンタクト数 = 25オス・メス = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bハウジング材質 = 鋼定格電流 = 6.5Aコンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 53.2mm深さ = 17mm動作温度 Max = 125℃動作温度 Min = -55℃注文コード49762878品番9672255615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数 = 25
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ハウジング材質 = 鋼
定格電流 = 6.5A
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77mm
長さ = 53.2mm
深さ = 17mm
動作温度 Max = 125℃
動作温度 Min = -55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする