曜日別特売
9670094715 D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 9極 ハーティング 49763447

D-subコネクタ (はんだ端子) Harting メス 9極

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 標準D-Sub取り付けタイプ = パネルマウントボディ向き = ストレート定格電流 = 7.5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = 銅合金ピッチ = 2.77mm長さ = 31.2mm深さ = 17mm注文コード49763447品番9670094715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = メス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
取り付けタイプ = パネルマウント
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 7.5A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 銅合金
ピッチ = 2.77mm
長さ = 31.2mm
深さ = 17mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする