HLP0017L4K ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 朝日ウッドテック 49763762

HLP0017L4K ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 朝日ウッドテック 49763762
HLP0017L4K ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 朝日ウッドテック 49763762

ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(36枚)注文コード49763762品番HLP0017L4K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000

寸法は巾95×長さ909mmのピース状で、溝の入らない1枚もの。
ライブナチュラル ネダレス95は、天然木ならではの多彩な表情や色合いをそのままに、マンション用の直貼りに対応しています。
4VOC放散に関する自主表示制度への対応。
独自の加工技術により、床面の美しさが長持ちします。
清潔で安全な暮らしを守ります。
電気カーペットの熱や窓際の強い日差しからフローリングを守ります。
床暖房に対応する強力ヒビワレ防止。

厚さ(mm)13.4長さ(mm)909幅(mm)95付属品そえ木ハードメイプル寸法(厚さ×幅W×長さL)mm13.4×95×909
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする