ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45

ライブナチュラル ネダレス95 ピュアハード塗装LL45 - 朝日ウッドテック

寸法は巾95×長さ909mmのピース状で、溝の入らない1枚もの。
ライブナチュラル ネダレス95は、天然木ならではの多彩な表情や色合いをそのままに、マンション用の直貼りに対応しています。
4VOC放散に関する自主表示制度への対応。
独自の加工技術により、床面の美しさが長持ちします。
清潔で安全な暮らしを守ります。
電気カーペットの熱や窓際の強い日差しからフローリングを守ります。
床暖房に対応する強力ヒビワレ防止。

厚さ(mm)13.4長さ(mm)909幅(mm)95付属品そえ木寸法(厚さ×幅W×長さL)mm13.4×95×909内容量1ケース(36枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49763726HLP0048L4Kブラックチェリー
56,000
取扱い終了
49763735HLP0049L4Kバーチ
54,000
取扱い終了
49763744HLP0047L4KTシカモア
56,000
取扱い終了
49763753HLP0005L4Kオーク
54,000
取扱い終了
49763762HLP0017L4Kハードメイプル
54,000
取扱い終了
49763778HLP0002L4Kブラックウォルナット
56,000
取扱い終了
49763787HLP0088L4KT孟宗竹
54,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする