曜日別特売
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268

 

SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268
SKB-WL25SETBK マウス付きワイヤレスキーボード サンワサプライ 49764268

マウス付きワイヤレスキーボード

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード49764268品番SKB-WL25SETBK
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

静かなクリック音とホイール回転音の静音マウスを付属したコンパクトなワイヤレスキーボードセットです。
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、周りに迷惑をかけずにパソコンでの操作ができます。
深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
キーボードは標準的な日本語109キーボードです。
超小型レシーバーなので、ノートパソコンに装着した際の出っぱりもわずかです。
ノートパソコンにレシーバーを装着したままの持ち運びや保管にも邪魔になりません。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプ。

読取ブルーLEDセンサー方式キー方式メンブレン方式付属品取扱説明書、レシーバー(受信機)、単三電池×2(キーボード用、マウス用)適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコンブラック質量(g)(キーボード)380、(マウス)60※電池含まず、(受信機)2方式ワイヤレス/RF2.4GHz対応OSWindows10・8.1・8・ 7・Vista・XPコネクタ形状USB(Aコネクタオス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)390×122×21、(マウス)72.9×105.2×35.8、(受信機)14.5×19×6.5分解能1600・1200・800count/inch動作力60±15gインターフェースUSBHID1.1準拠受信可能距離約10電池寿命(時間)(キーボード)連続動作時間288、使用可能時間/約4か月※アルカリ電池使用時(マウス)連続動作時間約120、連続待機時間約528000時間、使用可能日数約2か月※1日8時間パソコンを使用中に、マウス操作を25%行う場合でアルカリ単三電池を使用時キー数日本語105キー配列日本語109A使用電池(キーボード)単三電池×1、(マウス)単三電池×1キーストローク(mm)3.5mm±0.3mmボタン数2ボタン、2サイドボタン、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切り替えボタンアズワン品番64-0895-37キーピッチ(mm)19
注意
※キーボードは静音仕様ではありません。
※付属の電池は動作確認済みです。
※動作環境により受信距離は大きく異なります。
※数値はサンワサプライのテスト値であり、保証値ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49764268
2020-06-09
用途: 事務作業
不動産業

良い点→マウスの手のフィット感が良い。キーボードがコンパクトなので机周りがスッキリする。
悪い点→キーボードの文字盤が小さくて見づらい。

2019-04-12
用途: データ入力
製造業

マウスは静音で、使い勝手もいいです。
ただ残念なのは、キーボードの文字印刷がすげに消えてしまうことです。
一カ月使用しただけでよく使う箇所の文字が消えてしまいました

対象商品 : 49764268
2018-02-02
用途: PC入力時
教育・研究機関

マウスは静音ですが、キーボードは結構音がしますね。キーボードについて何も書かれていませんが、ついマウス同様静音だと思ってしまいました。

対象商品 : 49764268
2017-11-20
用途: インストールが簡単
田中運送運輸・通信業

Windows10で装置後標準マイクロで簡単インストール

対象商品 : 49764268
2017-03-20
用途: ノートPCに接続し使用

マウスについては、静音仕様で非常に良い。大きさもフィット感があって良い。ただ、キ-ボ-ドについては、思ったより、しっかりタッチしないと打ち込みできない。もう少し軽いタッチで入力できたらいいかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする