商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスボディ向き = ストレート取り付けタイプ = 表面実装ピッチ = 2.74mm取り付け用ハードウェア = 4-40 UNC、ねじ付きインサート定格電流 = 5Aハウジング材質 = メタル長さ = 31.12mm幅 = 12.5mm深さ = 12.25mm寸法 = 31.12 x 12.5 x 12.25mm動作温度 Max = +260℃注文コード49764427品番09551296812741
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879販売価格(税別)