曜日別特売
9060009993 Harting 止めネジ(ロックねじ) ハーティング 49766213

Harting 止めネジ(ロックねじ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
シリーズ09 06
内容量1個注文コード49766213品番9060009993
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様
アクセサリタイプ = ロックねじ
併用可能製品 = DIN41612仕様のコネクタ
シリーズ = 09 06
アクセサリタイプロックねじ併用機器DIN41612仕様のコネクタシリーズ09 06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする