曜日別特売
9462454020 Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ ソケット 4P ケーブルマウント 12A ハーティング 49769957

Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ ソケット 4P ケーブルマウント 12A

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
ポール形式 = 4Pプラグ/ソケット = ソケット定格電圧 = 48 Vオス・メス = メス取り付けタイプ = ケーブルマウント定格電流 = 12A端子方法 = はんだコンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチックコンタクトめっき = ニッケルの上に金動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +70℃シリーズ番号 = 09462
注文コード
49769957
品番
9462454020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
ポール形式 = 4P
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 48 V
オス・メス = メス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 12A
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 銅合金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
シリーズ番号 = 09462
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする