曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
9461454421 Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A ハーティング 49770018

Harting HARTING PushPull シリーズ 電源コネクタ プラグ 4P ケーブルマウント 12A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49770018
品番
9461454421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)値下げ
2,398
仕様
ポール形式 = 4P
プラグ/ソケット = プラグ
定格電圧 = 48 V
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
定格電流 = 12A
端子方法 = 圧着
コンタクト材質 = 銅合金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
ケーブル径 = 10mm
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +70℃
シリーズ番号 = 09461
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする