曜日別特売
9181249622 Harting IDCコネクタ SEK-18シリーズ  2列 オス 2.54mmピッチ ハーティング 49770395

Harting IDCコネクタ SEK-18シリーズ 2列 オス 2.54mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数 = 24行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aシリーズ = SEK-18動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃ハウジング材質 = PBT
注文コード
49770395
品番
9181249622
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
仕様
コンタクト数 = 24
行数 = 2
オス・メス = オス
ピッチ = 2.54mm
取り付けタイプ = ケーブルマウント
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = IDT
定格電流 = 1A
シリーズ = SEK-18
動作温度 Min = -55℃
動作温度 Max = +105℃
ハウジング材質 = PBT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする