※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 1-1.995 (0.005トビ)
商品レビューを投稿する
34日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
34日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.005
注文コード
49772222
品番
HG1.005S
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.005
刃長l1(mm)
20
全長L(mm)
40
材質
H.S.S.
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
シャンク径d(Φmm)
3.0突出しセンタ
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。