17151692201 Harting バックプレーンコネクタ オス ストレート ハーティング 49774367

Harting バックプレーンコネクタ オス ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様バックプレーンコネクタのタイプ = ハードメトリックタイプA / Bオス・メス = オスコンタクト数 = 169カラム数 = 25行数 = 7ボディ向き = ストレートハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックピッチ = 2mmコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金, ニッケル, パラジウムニッケル定格電流 = 1A端子方法 = プレスインシリーズ = har-bus HM動作温度 Max = +125℃注文コード49774367品番17151692201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
仕様
バックプレーンコネクタのタイプ = ハードメトリックタイプA / B
オス・メス = オス
コンタクト数 = 169
カラム数 = 25
行数 = 7
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
ピッチ = 2mm
コンタクト材質 = 銅合金
コンタクトめっき = 金, ニッケル, パラジウムニッケル
定格電流 = 1A
端子方法 = プレスイン
シリーズ = har-bus HM
動作温度 Max = +125℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする