17341102102 Harting バックプレーンコネクタ メス ライトアングル ハーティング 49774525

Harting バックプレーンコネクタ メス ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(11個)仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 110行数 = 7ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックピッチ = 2mm取り付けタイプ = スルーホールコンタクトめっき = ニッケルの上に金定格電流 = 1A定格電圧 = 750 V ac端子方法 = プレスインシリーズ = Har-Bus HM動作温度 Min = -55℃注文コード49774525品番17341102102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様
オス・メス = メス
コンタクト数 = 110
行数 = 7
ボディ向き = ライトアングル
ハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチック
ピッチ = 2mm
取り付けタイプ = スルーホール
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
定格電流 = 1A
定格電圧 = 750 V ac
端子方法 = プレスイン
シリーズ = Har-Bus HM
動作温度 Min = -55℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする