9332162702 Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E ハーティング 49777438

Harting ヘビーデューティコネクタ Han E HMC シリーズ メス 16極 16A 500 V 16 E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49777438品番9332162702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様
コンタクト数 = 16
タイプ = コネクタインサート
定格電流 = 16A
シリーズ = Han E HMC
メーカーサイズコード = 16 E
定格電圧 = 500 V
オス・メス = メス
行数 = 2
ポール形式 = 16P+E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2770:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする