9380423001 Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 43極 10 A 40 A 160 V 690 V 16 B ハーティング 49778375

Harting ヘビーデューティコネクタ Han K シリーズ オス 43極 10 A 40 A 160 V 690 V 16 B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49778375品番9380423001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様
コンタクト数 = 43
タイプ = Connector Insert
定格電流 = 10 A, 40 A
シリーズ = Han K
メーカーサイズコード = 16 B
定格電圧 = 160 V, 690 V
オス・メス = オス
IP保護等級 = IP65
ボディ向き = ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする