Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
種類
プラスチックヘッド セレクタースイッチ キー付き
仕様
【送信機】1個
注文コード
49784176
品番
ZB5AG6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・種類・仕様
など
197
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【送信機】1個
材質
プラスチック
色
黒
直径(Φmm)
29
種類
プラスチックヘッド セレクタースイッチ キー付き
取付寸法(mm)
22
対応
【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×
保証期間
18ヶ月