曜日別特売
ZB5AD5 Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) シュナイダーエレクトリック 49785463

Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
【送信機】2個
注文コード
49785463
品番
ZB5AD5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
【送信機】2個
材質
プラスチック
直径(Φmm)
29
種類
プラスチックヘッド セレクタースイッチ
取付寸法(mm)
22
対応
【ZBRV1(ビジュアルフィードバックユニット)】×
保証期間
18ヶ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする