曜日別特売
ZB5AD8 Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒) シュナイダーエレクトリック 49785479

Harmony XB5シリーズ 3ポジション セレクタスイッチヘッド 標準ハンドル(黒)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
シリーズ = Harmony XB5アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)カットアウト直径 = 22mmポジション数 = 3スイッチ作動 = スプリングリターン(右から中央)IP評価 = IP67, IP69, IP69Kスルーの角度 = 45°点灯 = なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
49785479
品番
ZB5AD8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!!
ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減
産業環境に適合なので堅牢で安全安心
長距離でも操作可能

仕様
シリーズ = Harmony XB5
アクチュエータのタイプ = 標準ハンドル(黒)
カットアウト直径 = 22mm
ポジション数 = 3
スイッチ作動 = スプリングリターン(右から中央)
IP評価 = IP67, IP69, IP69K
スルーの角度 = 45°
点灯 = なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする