曜日別特売
B1121A1-ND3G-1A-50 Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ AMPHENOL 49790467

Amphenol BNCコネクタ プラグ 50Ω ケーブルマウント 圧着タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントインピーダンス = 50Ω端子方法 = 圧着ボディ向き = ストレートバルクヘッド = なしボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルの上に金注文コード49790467品番B1121A1-ND3G-1A-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
仕様
オス・メス = オス
取り付けタイプ = ケーブルマウント
インピーダンス = 50Ω
端子方法 = 圧着
ボディ向き = ストレート
バルクヘッド = なし
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする