AMPHENOL
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-810-10(416)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49804546
品番
62GB-810-10(416)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
仕様
パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質
アルミニウム
色
黒
シリーズ
62GB
仕上
ニッケル
シェルサイズ
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
ソケット
シリーズ番号
810
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482