62GB-1070-10(416) Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-1070-10(416) AMPHENOL 49804869

Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:10 62GBシリーズ 62GB-1070-10(416)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード49804869品番62GB-1070-10(416)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,471
販売価格(税別)
8,610
仕様
オス・メス = プラグ
シェルサイズ = 10
ミルスタンダード = MIL-DTL-26482
シリーズ = 62GB
パネルマウントフィッティング = なし
素材 = アルミニウム
コードが含まれています = あり
仕上げ = ニッケル
色 = 黒
シリーズ番号 = 1070
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする