AMPHENOL
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:18 62GBシリーズ 62GB-812-18
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49805027
品番
62GB-812-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
仕様
パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質
アルミニウム
色
黒
シリーズ
62GB
仕上
亜鉛コバルト
シェルサイズ
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
プラグ
シリーズ番号
812
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482