AMPHENOL
Amphenol ダストキャップ プラグ,シェルサイズ:18 62GBシリーズ 62LC-812-18(771)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49805036
品番
62LC-812-18(771)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
仕様
パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり
材質
アルミニウム
色
黒
シリーズ
62GB
仕上
亜鉛コバルト
シェルサイズ
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
プラグ
シリーズ番号
812
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482