曜日別特売
L717D E09P ST2 Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス AMPHENOL 49805273

Amphenol ねじ止め端子D-subコネクタ 9極 ストレート オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様オス・メス = オスコンタクト数 = 9ボディ向き = ストレートコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 金ハウジング材質 = サーモプラスチック定格電流 = 7.5A定格電圧 = 300 V ac取り付けタイプ = パネルマウント動作温度 Min = -55℃注文コード49805273品番L717D E09P ST2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698
仕様
オス・メス = オス
コンタクト数 = 9
ボディ向き = ストレート
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = 金
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電流 = 7.5A
定格電圧 = 300 V ac
取り付けタイプ = パネルマウント
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする