※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径D(Φmm)
1.005
注文コード
49807344
品番
CM1.005
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D(Φmm)
1.005
刃長l1(mm)
12
シャンク径d(Φmm)
1.0突出しセンタ
材質
超硬超微粒子
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
50
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。