曜日別特売
SL BM 337 P Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 37極 オス AMPHENOL 49809489

Amphenol 丸形コネクタ SLシリーズ SL61シリーズ, 37極 オス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード49809489品番SL BM 337 P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,724
販売価格(税別)
28,840
仕様
コンタクト数 = 37
取り付けタイプ = ケーブルマウント
コネクタサイズ = スタンダード
端子方法 = はんだ
定格電流 = 7.5A
定格電圧 = 175 V ac
ボディ向き = ストレート
シリーズ = SL61
動作温度 Min = -40℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする