曜日別特売
AT04-4P-RD01 Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 4極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67 AMPHENOL 49811178

Amphenol 自動車用コネクタ ATシリーズ 4極 メス 13A グレー ケーブルマウント IP67

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード49811178品番AT04-4P-RD01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
仕様
コンタクト数 = 4
タイプ = 自動車用コネクタ
オス・メス = メス
行数 = 2
定格電流 = 13A
取り付けタイプ = ケーブルマウント
シリーズ = AT
色 = グレー
IP保護等級 = IP67
高さ = 19.6mm
幅 = 21mm
深さ = 46mm
コード = あり
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする