曜日別特売
082-66-RFX Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート プラグ - ジャック ニッケル AMPHENOL 49814818

Amphenol 同軸 変換アダプタ ストレート プラグ - ジャック ニッケル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
仕様
オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.1mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = リン酸銅
注文コード
49814818
品番
082-66-RFX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
オス/メス A = オス
オス/メス B = メス
インピーダンス = 50Ω
ボディ向き = ストレート
動作周波数 = 11GHz
コンタクトめっき = 金
長さ = 38.1mm
ボディめっき = ニッケル
コンタクト材質 = リン酸銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする