曜日別特売
86093968114T55F1LF DIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54 mm, 5.08 mm ピッチ AMPHENOL 49816988

DIN41612コネクタ メス Amphenol FCI 96極 3列 2.54 mm, 5.08 mm ピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(16個)
内容量1セット(16個)注文コード49816988品番86093968114T55F1LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様
コンタクト数 = 96
オス・メス = メス
行数 = 3
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
ローディング列 = a, b, c
タイプ = C
ピッチ = 2.54 mm, 5.08 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
クラス評価 = C2
定格電流 = 2A
コンタクト材質 = 銅合金
最大接触抵抗 = 20mΩ
動作温度 Max = +125℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする