曜日別特売
DAM15P D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL 49817085

D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1セット(25個)仕様コンタクト数 = 15オス・メス = オスDコネクタタイプ = はんだD-SubD-Subシェルサイズ = Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1 kVコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 真鍮ピッチ = 2.74mm長さ = 38.76mm深さ = 10.47mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃注文コード49817085品番DAM15P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様
コンタクト数 = 15
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = はんだD-Sub
D-Subシェルサイズ = A
ハウジング材質 = サーモプラスチック
定格電圧 = 1 kV
コンタクトめっき = ニッケルの上に金
コンタクト材質 = 真鍮
ピッチ = 2.74mm
長さ = 38.76mm
深さ = 10.47mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする