曜日別特売
DE09P065TXLF D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス AMPHENOL 49817173

D-subコネクタ (はんだ端子) Amphenol FCI, オス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数 = 9オス・メス = オスDコネクタタイプ = はんだバケットD-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 1 kV acシリーズ = Dピッチ = 2.74mm長さ = 30.43mm寸法 = 30.43 x 12.17 x 10.99mm動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃注文コード49817173品番DE09P065TXLF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
仕様
コンタクト数 = 9
オス・メス = オス
Dコネクタタイプ = はんだバケットD-Sub
D-Subシェルサイズ = E
ボディ向き = ストレート
定格電圧 = 1 kV ac
シリーズ = D
ピッチ = 2.74mm
長さ = 30.43mm
寸法 = 30.43 x 12.17 x 10.99mm
動作温度 Max = +125℃
動作温度 Min = -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする